Goupilles de blocage
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
Goupilles & clavettes
Goupilles de blocage
39798
39798.120.060
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
Axe d'articulation ISO 2341 B Acier de décolletage Electro zingué 12X60MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Lh
54.5
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
62.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
12 mm
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Lh
54.5
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
62.1
Code Douanier
Voir
Dimensions
dL (H13)
3.2
Le (min)
5.5
D (mm)
12
dk (h14)
20
k (js14)
4
L (mm)
60
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2341-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
39798.120.060
EAN
8717077327979
UBB
500651135112
UNSPSC
31162400