Goupilles de blocage
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Goupilles & clavettes
Goupilles de blocage
39798
39798.120.030
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
Axe d'articulation ISO 2341 B Acier de décolletage Electro zingué 12X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Lh
24.5
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
35.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
12 mm
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Lh
24.5
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
35.5
Code Douanier
Voir
Dimensions
dL (H13)
3.2
Le (min)
5.5
D (mm)
12
dk (h14)
20
k (js14)
4
L (mm)
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2341-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
39798.120.030
EAN
8717077327924
UBB
500651134610
UNSPSC
31162400