Visseuses à chocs
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
Clés à chocs
YLA140EYOK
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
Clé à chocs Yokota 1/2 YLA140E
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
YLA140EYOK
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
160
Couple de serrage maximal (Nm)
160
Couple de serrage réglable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
160
Couple de serrage maximal (Nm)
160
Couple de serrage réglable
Oui
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
14
Volume d'air requis
780
Marque
Yokota
Poids par pièce (g)
2841.3
Code Douanier
84671110
Type
Impulse Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
YLA140EYOK
EAN
8717981099146
UBB
500619101420
UNSPSC
27112713
N° Article du fabricant
YLA140E