text.skipToContent text.skipToNavigation

Aspirateur eau et poussière IS AR-1425 EHP 1 400 W 4 140 l/min 259 mbar 25 l STARMIX


Numéro d'article 5E732439
Largeur 450
Hauteur 490
Profondeur 390
Volume du conteneur (l) 25
Longueur de câble (m) 8
Finition antistatique Oui
Consommation nominale (W) 1400
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 450
Hauteur 490
Profondeur 390
Volume du conteneur (l) 25
Longueur de câble (m) 8
Finition antistatique Oui
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 12.2
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 72
Dépression max. (mbar) 259
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 69
Avec nettoyage automatique du filtre Non
Marque Starmix

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E732439
EAN 4011240020310
UBB 500582389861
UNSPSC 47121604
N° Article du fabricant 4000897145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.