8O671630
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
Tuyau d'aspiration et de convoyage APDatec 10 D. intérieur 25 mm vert 2,5 mm APD
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8O671630
Épaisseur de paroi (mm)
2.5
Rayon de courbure (mm)
110
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
7
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Couleur mur extérieur
Vert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Épaisseur de paroi (mm)
2.5
Rayon de courbure (mm)
110
Pression de service maximale à 20 °C (bar)
7
Matériau paroi intérieure
PVC
Matériau paroi extérieure
PVC
Diamètre nominal
1 pouce (25)
Couleur mur extérieur
Vert
Marque
Apd
Code Douanier
39173200
Type
10 025 0500
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8O671630
EAN
4003991100045
UBB
500583563258
UNSPSC
40142009
N° Article du fabricant
10 025 0500 DE