Bagues d'arrêt
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
Rondelles & anneaux
Bagues d'arrêt
37845
37845.250.001
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
Anneau de serrage avec deux vis à tête cylindrique à six pans creux Acier de décolletage 25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Diamètre extérieur (mm)
50
Poids par pièce (g)
128
Info
Caractéristiques particulières des anneaux de serrage:
Montage et démontage faciles, positionnement précis, connexion très forte sans jeu.
Répartition égale de la force de serrage sur la circonférence de l'arbre, compensation des variations de tolérance.
Ils ne causent aucun dommage à la tige lors de l'assemblage car le métal de la tige n'est pas déformé.
Les anneaux de serrage sont fournis avec une vis à tête hexagonale selon ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
25 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Diamètre extérieur (mm)
50
Poids par pièce (g)
128
Info
Caractéristiques particulières des anneaux de serrage:
Montage et démontage faciles, positionnement précis, connexion très forte sans jeu.
Répartition égale de la force de serrage sur la circonférence de l'arbre, compensation des variations de tolérance.
Ils ne causent aucun dommage à la tige lors de l'assemblage car le métal de la tige n'est pas déformé.
Les anneaux de serrage sont fournis avec une vis à tête hexagonale selon ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
12
b (j14)
12
d1
25
d2
50
d2 (h13)
50
D (mm)
25
Dimension de vis
M5x20
Epaisseur
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
37845.250.001
EAN
8715494457040
UBB
500501993017
UNSPSC
31161807