text.skipToContent text.skipToNavigation

Anneau de sûreté pour arbres DIN 6799 Acier à ressort 5MM


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Pour dim. nom. 5
Matière Acier à ressort
Nom. size groove d2 5
Poids par pièce (g) 0.24
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Marque Fabory
Pour dim. nom. 5
Matière Acier à ressort
Nom. size groove d2 5
Poids par pièce (g) 0.24
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

Rainure n 0.74
Rainure n (min.) 1.2
Diam. d1 6
Anneau a 4.11
Anneau d3(max.) 11.3
Anneau s 0.7

Normes

BS 3673-2
DIN 6799

Numéros d'articles

Numéro d'article 36200.050.001
EAN 8715492757081
UBB 950357031802
UNSPSC 31163202

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.