Nedtrain Oud
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
Rondelles d'étanchéité
45191
45191.065.009
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
Anneau de joint, plat, h=1 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 6,5X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Aluminium
Matière technique
Al 99.0
Diamètre extérieur
9.5
Info
h=1±0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.5 mm
Matière
Aluminium
Matière technique
Al 99.0
Diamètre extérieur
9.5
Info
h=1±0.2
Dimensions
d1
6.5
d1 (min.)
6.7
d2
9.5
d2 (max.)
9.4
D (mm)
6.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7603-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
45191.065.009
EAN
8715492836588
UBB
950356145025
UNSPSC
31161818