Amortisseur type C
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Amortisseur
Amortisseur type C
57780
57780.040.040
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
Amortisseur type C Acier / caoutchouc naturel Electro zingué C40/40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier / caoutchouc naturel
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
C
Poids par pièce (g)
100
Info
Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° Shore.A
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
Acier / caoutchouc naturel
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
C
Poids par pièce (g)
100
Info
Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° Shore.A
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
8
d2
40
H
40
Résist à traction max. admissible en N
250
Max. charge de compression (N)
650
Epaisseur de la paroi t
8
Type
40/40
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
57780.040.040
EAN
8715494203166
UBB
500505433671
UNSPSC
26101765