Composants de système hydraulique
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Matériaux d'assemblage et isolation
Isolation
374975AMF
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
Séparateur de liquide AMF 3/4 » 15m³/h 100 x 250mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
374975AMF
Modèle
Vertical
Raccordement
Raccordement à pince
Matériau du boîtier
Autre
Vanne de vidange
Non
Diamètre externe du tube (mm)
15
Avec coupleurs
Non
Avec automate de remplissage intégré
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Vertical
Raccordement
Raccordement à pince
Matériau du boîtier
Autre
Vanne de vidange
Non
Diamètre externe du tube (mm)
15
Avec coupleurs
Non
Avec automate de remplissage intégré
Non
Filtre de rétrolavage
Non
Sens d'écoulement variable
Non
Avec aérateur automatique
Non
Longueur de construction (mm)
250
Avec filtre amovible
Non
Adapté aux systèmes ouverts
Non
Avec isolation
Non
Capacité de débit (m³/h)
15 - 15
Diamètre nominal
3/4 pouce (20)
Adapté aux systèmes fermés
Non
Qualité du matériau du boîtier
Autre
Adapté au chauffage
Non
Adapté au refroidissement
Non
Poids par pièce (g)
6
Code Douanier
84213925
Model
No. 7800VPF
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
374975AMF
EAN
4020772374976
UBB
500617893630
UNSPSC
25172800
N° Article du fabricant
374975