text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 205-220 mm aansluittuitdiameter 10mm


Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Artikelnummer 55053AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (m) 470
Pendiameter (mm) 10
Kophoogte (mm) 10
Sleutelwijdte (mm) 220 - 220
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (m) 470
Pendiameter (mm) 10
Kophoogte (mm) 10
Sleutelwijdte (mm) 220 - 220
Gewicht per stuk (g) 1580
HS- en goederencode 82041100

Omschrijving

Pour écrous à trou cruciforme DIN 1816. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Artikelnummers

Artikelnummer 55053AMF
EAN 4020772055059
UBB 500617770382
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 55053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.