text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot articulée 775NI pour D. extérieur 90-155 mm AMF


À bec. Modèle industriel acier inoxydable. Pour écrous à rainure DIN 1804 et écrous de paliers de roulement DIN 981. Vissages et armatures selon DIN 11851. Crochet et tige rallongés. Rivet renforcé. Disque à ressort. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Article number 52217AMF
Modèle Autre
Longueur (m) 335
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Entrecorne (mm) 155
Packed per 1

Specifications

Modèle Autre
Longueur (m) 335
Hauteur de tête (mm) 6
Largeur de clé (mm) 155 - 155
Entrecorne (mm) 155
Poids par pièce (g) 610
Code Douanier 82041200
Model 775NI

Description

À bec. Modèle industriel acier inoxydable. Pour écrous à rainure DIN 1804 et écrous de paliers de roulement DIN 981. Vissages et armatures selon DIN 11851. Crochet et tige rallongés. Rivet renforcé. Disque à ressort. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Article numbers

Article number 52217AMF
EAN 4020772052218
UBB 500617760482
UNSPSC 27111724
Manufacturer article nr  52217
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.