Tournevis
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
45963AMF
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
AMF 907Q Clé Torx en L T30 100mm Lame T-Grip 130mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
45963AMF
Isolé
Oui
Poids
75
Longueur totale (mm)
130
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Avec alésage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
75
Longueur totale (mm)
130
Taille (TX)
30
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
100
Avec alésage
Non
Matériau de la poignée
Plastique
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
Autre
Diamètre de lame (mm)
5.52
Matériau de la lame
Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Chromé
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Non
Certifié VDE
Non
Poids par pièce (g)
61
Code Douanier
Voir
Model
907Q
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
45963AMF
EAN
4020772045968
UBB
500617742662
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
45963