HELICOILS
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
Kit réparation filetage & filets rapportés
Filet rapporté
71120
71120.080.012
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
AMECOIL Filet rapporté MF DIN 8140-1A Acier inoxydable (Inox) A2 M8X1,00X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Amecoil
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
1.19
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M8
Longueur
12 mm
Marque
Amecoil
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
1.19
Info
L - P = longueur de filetage après assemblage.
Code Douanier
8205100000
Dimensions
d-D
M8
Foret ø
8.3
L (mm)
12
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
8140-1A
Numéros d'articles
Numéro d'article
71120.080.012
EAN
8715492908728
UBB
950355269040
UNSPSC
31162802
N° Article du fabricant
0108100012
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO