Bagues d'arrêt
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
Rondelles & anneaux
Bagues d'arrêt
51370
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
Bague d'arrêt DIN ≈705 A pour vis sans tête à six pans creux à bout cuvette ISO 4029 Acier inoxydable (Inox) A1
Previous
Next
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Normes
DIN
705-A