Barre à clavette
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
Goupilles & clavettes
Barre à clavette
55512
55512.108.001
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
Acier étiré pour clavettes longueur 1 mètre DIN 6880 Acier inoxydable (Inox) A5 (1.4571) 10X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Poids par pièce (g)
630
Info
L'acier étiré à froid pour clavettes est un acier décalaminé, à surface relativement lisse et d'une précision dimensionnelle élevée correspondante, et est destiné à la production de clavettes à tête parallèle et à tête de cale.
Pour l'acier à clé carrée, la classe de tolérance pour les deux dimensions b et h est h9. Pour l'acier à clé rectangulaire, la classe de tolérance pour la dimension b est h9 et pour la dimension h, elle est h11, à l'exception des dimensions 10X8, 12X8 et 12X10, pour lesquelles elle est h9.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
1000 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A5 (1.4571)
Poids par pièce (g)
630
Info
L'acier étiré à froid pour clavettes est un acier décalaminé, à surface relativement lisse et d'une précision dimensionnelle élevée correspondante, et est destiné à la production de clavettes à tête parallèle et à tête de cale.
Pour l'acier à clé carrée, la classe de tolérance pour les deux dimensions b et h est h9. Pour l'acier à clé rectangulaire, la classe de tolérance pour la dimension b est h9 et pour la dimension h, elle est h11, à l'exception des dimensions 10X8, 12X8 et 12X10, pour lesquelles elle est h9.
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
10
L (mm)
1000
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6880
Numéros d'articles
Numéro d'article
55512.108.001
EAN
8715492348135
UBB
950359639412
UNSPSC
31163207
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO