Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
1A775378
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
ABUS abu clndr curt.lck 70/50gl 55mm laiton
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1A775378
Couleur
Noir
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
23.5
Diamètre de l'étrier (mm)
9
Largeur de serrure (mm)
55
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Noir
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
23.5
Diamètre de l'étrier (mm)
9
Largeur de serrure (mm)
55
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
26
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
17
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Code Douanier
Voir
Type
Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1A775378
EAN
4003318426827
UBB
500729634526
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
42682 7