Pièces techniques/pièces pour machinerie
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Automobile
Colliers de serrage
Colliers de serrage heavy duty
43033
43033.200.213
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
ABA Collier de serrage lourd Robust Acier inoxydable (Inox) AISI 430 200-213
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Aba
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
AISI 430
Poids par pièce (g)
369
Info
Type de matériau: bande et fourreau AISI 430 / vis et boulon à acier galvanisation électrolytique.
Jusqu’au modèle 40-43 avec boulon à six pans M6x40 LDC 8 mm.
Modèle 43-47 jusqu’au modèle 167-174 avec boulon à six pans creux M7x45 - M7x55, LDC 5 mm.
Modèle 174-187 jusqu’au modèle 239-252 avec boulon à six pans M10x80, LDC 17 mm.
ABA ROBUST est un collier de serrage lourd et robuste, permettant de contôler l’effort important exercé sur des tuyaux d’exécution lourde.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
Aba
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
AISI 430
Poids par pièce (g)
369
Info
Type de matériau: bande et fourreau AISI 430 / vis et boulon à acier galvanisation électrolytique.
Jusqu’au modèle 40-43 avec boulon à six pans M6x40 LDC 8 mm.
Modèle 43-47 jusqu’au modèle 167-174 avec boulon à six pans creux M7x45 - M7x55, LDC 5 mm.
Modèle 174-187 jusqu’au modèle 239-252 avec boulon à six pans M10x80, LDC 17 mm.
ABA ROBUST est un collier de serrage lourd et robuste, permettant de contôler l’effort important exercé sur des tuyaux d’exécution lourde.
Code Douanier
Voir
Dimensions
A
30
B
32.5
Plage de serrage (mm)
200-213
d
8
S
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
43033.200.213
EAN
8715494121910
UBB
500571214807
UNSPSC
31162906
N° Article du fabricant
05911043207
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires