TECWERK Cisaille à tôle et à fer rond 2BR/6 longueur de couteau 180 mm tôle d’acier 70 x1E374798
TECWERK Tableau de distribution filetage G 3/8 po./15,39 mm filet int., 2 accouplements1E448283
TECWERK Set de pistolets à tuyaux spiralés d. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 5 m b1B910601
TECWERK Embout à olive fileté filetage extérieur G 1/4 po. LW 91E753294
TECWERK Scie sauteuse longueur de lame 300 mm Poignée confort bicomposant4K320186
TECWERK Embout à olive fileté filetage extérieur G 1/2 po. LW 134J460416
TECWERK Tableau de distribution filetage G 1/2 po./19,17 mm filet int., 2 accouplements9V142443
TECWERK Brumisateur monté en saillie filetage mm 13,16 G 1/4 débit 2000 l/min4V914253
TECWERK Assortiment de lames de scies sauteuses 5 pièces pour bois/métal7O325552
TECWERK Bloc à poncer L120xl98 mm granul. 100 fin5Q429861
TECWERK Set de pistolets à tuyaux spiralés d. intérieur 6 mm D. ext. 8 mm longueur 2,5 m1M694672
TECWERK Embout à olive fileté filetage extérieur G 3/8 po. LW 134O170563
TECWERK Embout à olive fileté filetage extérieur G 3/8 po. LW 63R674155
TECWERK Pince de serrage ER32-GB D. de serrage 7 mm carré 5,5 mm0E385989
TECWERK Pince de serrage type ER 16 / 426 E D. de serrage 7 mm0I715540
TECWERK Tête de couteau de rechange pour longueur totale 780 mm2K951096
TECWERK Pince de serrage ER32-GB D. de serrage 14 mm carré 11 mm0W150275
TECWERK Embout à olive fileté filetage extérieur G 1/2 po. LW 90Z561053
TECWERK Pince de serrage type ER 16 / 426 E D. de serrage 4 mm6K619443
TECWERK Pince de serrage type ER 16 / 426 E D. de serrage 8 mm6L014300