TECWERK Disque à lamelles D. 125 mm granulation 120 conique INOX corindon zirconien2R996500
TECWERK Manchon abrasif D15xl30 mm granul. 36 corindon vitesse de rotation maxi. 26000 m2V198667
TECWERK Rouleau d’abrasif en non-tissé longueur 10 m largeur 100 mm fin brun rouge 10 m/3Q666330
TECWERK Tissu abrasif L280xl230 mm granul. 180 pour bois/métal corindon3R922448
TECWERK Roue à lamelles D.60xH30 mm granulation 80 corindon D. de la tige 6 mm4B167001
TECWERK Roue à lamelles D.60xH30 mm granulation 60 non-tissé D. de la tige 6 mm1V606354
TECWERK Brosse métallique longueur 295 mm 0,35 mm acier moulé 4 rangées2M997804
TECWERK Roue à lamelles D.60xH30 mm granulation 100 combinaison non-tissé/corindon D. de4G443682
TECWERK Roue à lamelles D.50xH30 mm granulation 150 non-tissé D. de la tige 6 mm4H857003
TECWERK Rouleau de papier abrasif 115 mm granulation 120 pour bois/peinture corindon PRO4J258459
TECWERK Disque en fibres D. 180 mm granulation 24 pour bois/métal corindon8I885929
TECWERK Rouleau de tissu abrasif 40 mm granulation 40 pour métal corindon8K082102
TECWERK Porte-manchons abrasifs D30xH30 mm cylindre D. de la tige 6 mm8N006704
TECWERK Rouleau de tissu abrasif 50 mm granulation 180 pour métal corindon8O090583
TECWERK Roue à lamelles D.20xH10 mm granulation 80 corindon D. de la tige 6 mm8O631747
TECWERK Manchon abrasif D13xl25 mm granul. 150 corindon vitesse de rotation maxi. 300004N615180
TECWERK Brosse plate D. 50 mm épaisseur de fil 0,2 mm acier 17 mm 15000 min-¹4O276737
TECWERK Disque à tronçonner D125x1,6 mm droit acier perçage 22,23 mm4P424490
TECWERK Rouleau de satinage 100 fine brun D.100xl100mm 19 mm4Y276218
TECWERK Disque à tronçonner D115x1 mm droit acier perçage 22,23 mm4Z656598