TECWERK Pompe à graisse à deux mains pour cartouches vissables 500 g set0C482292
TECWERK Soufflette fiche d’accouplement DN 7,2 avec buse standard et aimant7Z175086
Tecwerk Soufflette manchon LW 9 avec buse standard3B197396
Tecwerk Foret à dépointer D. nominal 8 x longueur totale 79 mm HSS-Co version de la tige0B969112
Tecwerk Foret à dépointer D. nominal 6 x longueur totale 66 mm HSS-Co version de la tige0J167992
Tecwerk Soufflette fiche d'accouplement DN 7,2-7,8 sans buse5L282764
Tecwerk Clés à sangle plage de serrage D. 240 mm largeur de bande 25 mm Longueur de la p9U494525
Tecwerk Levier de montage longueur 610 mm acier au chrome-vanadium modèle lourd et coudé0X329957
Tecwerk Réglet pour tolérances ISO pour perçages/arbres normalisés plastique0F962092
Tecwerk Barre à débosseler longueur 400 mm D. 14 mm nickelé9O534304
Tecwerk Levier de montage longueur 610 mm acier au chrome-vanadium6Z816022
Tecwerk Levier de montage longueur 305 mm acier au chrome-vanadium8M974670
Tecwerk Afficheur de filetages ISO Filetor l.60xP30xH110 mm7E403976
Tecwerk Chariot à caisse capacité de charge 250 kg pneus en TPE L605xl405 mm cornière bl3I788276
Tecwerk Levier de montage longueur 500 mm acier au chrome-vanadium7G926568
Tecwerk Clé en croix 17 x 19 x 22 x 12,5(1/2 po. 4 pans) L350 mmxl350 mm7M555317
Tecwerk Outil de travail envergure 60 mm D. du tuyau 2 po. nombre de trous de pliage 5 P8O464837
Tecwerk Barre de pose longueur 600 mm longueur du cône 120 mm D. du cône 5 mm D. 20 mm P5I976209
Tecwerk Foret à dépointer D. nominal 8 x longueur totale 40 mm HSS-Co version de la tige1C539422