Brides de serrage
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Brides de serrage
93229AMF
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
Sauterelle de serrage horizontale no. 6832 taille 2 pied vertical AMF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Avec pied vertical
Description complète
Numéro d'article
93229AMF
Hauteur
61
Force de traction max. (N)
1200
Ajustable
Oui
Type d'appareil
Tendeur à main horizontal
Longueur (m)
164
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
61
Force de traction max. (N)
1200
Ajustable
Oui
Type d'appareil
Tendeur à main horizontal
Longueur (m)
164
Portée (mm)
32-32
Poids par pièce (g)
185
Code Douanier
Voir
Model
6832
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec pied vertical
Numéros d'articles
Numéro d'article
93229AMF
EAN
4020772093228
UBB
500617939854
UNSPSC
27112121
N° Article du fabricant
93229