Brides de serrage
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Brides de serrage
93211AMF
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
Sauterelle de serrage horizontale no. 6832 taille 1 pied vertical AMF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Avec pied vertical
Description complète
Numéro d'article
93211AMF
Hauteur
43
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type d'appareil
Tendeur à main horizontal
Longueur (m)
120
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
43
Force de traction max. (N)
1100
Ajustable
Oui
Type d'appareil
Tendeur à main horizontal
Longueur (m)
120
Portée (mm)
18.5-18.5
Poids par pièce (g)
113
Code Douanier
Voir
Model
6832
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec pied vertical
Numéros d'articles
Numéro d'article
93211AMF
EAN
4020772093211
UBB
500617939771
UNSPSC
27112121
N° Article du fabricant
93211