text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifpapier, rund 76,2MM

Cikkszám 183503M
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Durchmesser 76.2
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja

Műszaki adatok

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 15000
Durchmesser 76.2
Typ Rabatt
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Haken- und Ösenverschluss Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Vliesstoff-Feinheit Extra coarse
Oxxa Eco line 3M
Gewicht pro Stück (g) 1276.8
Warennummer 68053000

Leírás

Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc verwendet extra grobes Siliziumkarbid-Schleifmittel und anpassungsfähiges Vliesmaterial, um effektiv Farbe und Rost von Metalloberflächen und Schweißnähten zu entfernen. Die Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc entfernt Beschichtungen effizient und ohne Beschädigung des Trägermaterials und ist eine gute Alternative zu Drahtbürsten. Unsere Scheiben funktionieren gut auf harten Oberflächen. Sie sind eine gute Alternative zu Drahtbürsten, denn sie bieten eine größere Oberfläche und sind sicherer, da keine losen Drähte herumfliegen, während ein Klettverschluss die Scheibe fest fixiert. Das offenmaschige Material der Scheiben läuft kühl und widersteht der Belastung, so dass die Schleifmittel über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefern. Scotch-Brite Roloc Coating Removal Discs sind mit der Roloc™ TR-Schnellbefestigungs- und -entfernungsfunktion ausgestattet, die ein schnelles und einfaches Auswechseln der Scheiben bei mehrstufigen Finishing-Prozessen ermöglicht.Diese Scheiben verwenden Siliziumkarbid-Schleifmittel, ein synthetisches Mineral, das sehr scharf ist und häufig für Niederdruckanwendungen wie die Lackvorbereitung verwendet wird. Scotch-Brite™ Industrieschleifmittel sind ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbehandlung, bei dem Schleifmittel in Vliesfasern aus Nylon oder anderen synthetischen Fasern eingearbeitet sind. Durch die Kombination von Schleifmitteln in den Fasern entsteht ein Schleifsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibende Ergebnisse liefert. Roloc TR-Schnellwechselscheiben sind kleinere Scheiben mit einem Kunststoffgewinde, das einfach und schnell auf einen 3M™ Roloc TR-Scheibenblock* geschraubt werden kann, um einen schnellen Scheibenwechsel durch einfaches Auf- und Abdrehen zu ermöglichen. Das Roloc™ TR-System sorgt für eine sichere Befestigung, auch bei schweren Anwendungen. Wir bieten eine große Auswahl an Roloc-Scheiben an, so dass der Anwender in Sekundenschnelle von einer Anwendung zur nächsten wechseln kann.*Separat erhältlich

Cikkszámok

Cikkszám 183503M
UBB 500614630019
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 18350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.