Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
4T528022
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
Disque à lamelles Cubitron™ II 967A D. 125 mm granulation 60+ plat INOX granulat
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4T528022
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Granulation selon FEPA
60
Marque
3M
Code Douanier
68051000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T528022
EAN
5902658650703
UBB
500684877979
UNSPSC
13111200
N° Article du fabricant
65070