Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
24420FIS
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
33-42
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
24420FIS
Longueur
Hauteur
66
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de filetage (mm)
35
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
8
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur
325 mm
Hauteur
66
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de filetage (mm)
35
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
8
Entraxe de pas de vis (mm)
51
Diamètre externe du tube (mm)
42
Marque
Fischer
Poids par pièce (g)
59.99
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
24420FIS
EAN
4006209244203
UBB
500616799036
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
24420
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande