text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

20/80 (20X230)


Le goujon d'ancrage EXA est une fixation métallique particulièrement facile à installer pour des fixations dans le béton non fissuré. La double bague d'expansion élargit la zone d'expansion et réduit le glissement lors du serrage. Dans sa version en acier électrozingué, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, consoles et chemins de câbles.

Numéro d'article 97758FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 230
Type de filetage Métrique
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 60 mm
Largeur de clé (mm) 30
Longueur (mm) 230
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 20
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 103
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 80
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé/électrogalvanisé
Convient aux dalles creuses en beton Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 602
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensions

d-D M20
do 20
Foret ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 210
Long. de la cheville 227
s 30
tfix 80

La description

Le goujon d'ancrage EXA est une fixation métallique particulièrement facile à installer pour des fixations dans le béton non fissuré. La double bague d'expansion élargit la zone d'expansion et réduit le glissement lors du serrage. Dans sa version en acier électrozingué, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'intérieur de garde-corps, consoles et chemins de câbles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 97758FIS
EAN 4006209977583
UBB 500616714472
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 97758
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.