text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

10X140T

Numéro d'article 89188FIS
Diamètre
Longueur
Forme de la tête Encastré
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 140
Diamètre du filetage (mm) 10
Marque Fischer

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 140 mm
Forme de la tête Encastré
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 140
Diamètre du filetage (mm) 10
Marque Fischer
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Numéros d'articles

Numéro d'article 89188FIS
EAN 4006209891889
UBB 500616783766
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 89188
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.