My Favorites
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Étriers en U
Étriers en U
17567
17567.080.044
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
Étrier en U type B Acier inoxydable (Inox) A2 M8X61X44X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
D (Inch)
1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M8
Longueur
61 mm
Marque
Fabory
D (Inch)
1
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
46.9
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
34
E
44
Pour tuyau ø
1
L (mm)
61
L1
53
L2
36
L3
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17567.080.044
EAN
8712547004077
UBB
408373269476
UNSPSC
31161616