Pièces techniques/pièces pour machinerie
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
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Produits technique
Étriers en U
Étriers en U
17567
17567.060.029
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
Étrier en U type B Acier inoxydable (Inox) A2 M6X42X29X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
D (Inch)
0.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M6
Longueur
42 mm
Marque
Fabory
D (Inch)
0.5
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
16.3
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
Pour tuyau ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17567.060.029
EAN
8712547004053
UBB
408373269211
UNSPSC
31161616