text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou pour les rainures en T DIN 508 Acier Brut 10 M8X10


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Avec bout fileté Oui
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Avec bout fileté Oui
Marque Fabory
Matière Acier
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 12.4
Info
  • Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 650.
Code Douanier

Dimensions

a 10
d-D M8
e 15
h 12
k 6
P 1.25

Normes

ISO 299
DIN 508
NF E21-301

Numéros d'articles

Numéro d'article 16196.080.010
EAN 4020772080020
UBB 950355756871
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.