Nákup 1362.2
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
Rivets
Écrous noyés
69045
69045.100.045
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
Écrou noyé ouvert, tête fraisée, fût cannelé Acier inoxydable (Inox) A2 10 OCSH 45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
8.26
Code Douanier
7318163190
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M10
Longueur
21 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
8.26
Code Douanier
7318163190
Dimensions
Foret ø
13
Epaisseur de serrage
2.0-4.5
k (max.)
1.8
l [+0,5/-0]
21
ø d
10
ø dk
15.5
Type
10 OCSH 45
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
69045.100.045
EAN
8715494138444
UBB
500511915547
UNSPSC
31161703