text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Écrou hexagonal MF ISO 8673 Acier Brut 6 M52X3,00 (≠ISO)


L'écrou hexagonal MF conforme à la norme ISO 8673 est fabriqué en acier brut de classe 6, offrant une résistance mécanique adaptée aux applications industrielles. Conçu pour être utilisé avec des boulons et vis à filetage métrique fin, cet écrou présente une direction de filetage droite, garantissant un assemblage efficace et sécurisé. Sa forme hexagonale permet une manipulation aisée avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Ce produit respecte plusieurs normes industrielles, notamment DIN 934 et NEN 1560, ce qui en fait un choix fiable pour les professionnels à la recherche de composants conformes aux exigences de qualité. L'acier brut utilisé pour sa fabrication est reconnu pour sa robustesse, bien qu'il soit important de noter qu'il ne dispose pas de traitement de surface pour la protection contre la corrosion, ce qui le rend plus adapté à des conditions d'utilisation en intérieur ou dans des environnements non corrosifs. Les écrous hexagonaux MF sont compatibles avec une large gamme de boulons, de rondelles et d'inserts standards, ce qui les rend polyvalents pour diverses applications industrielles, allant de la construction à la maintenance d'équipements. En choisissant cet écrou, les ingénieurs et les professionnels de la maintenance peuvent s'assurer d'une performance fiable dans leurs assemblages mécaniques.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M52
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 1180
Code Douanier

Dimensions

d-D M52
m (max.) 42
P 3
s 80

La description

L'écrou hexagonal MF conforme à la norme ISO 8673 est fabriqué en acier brut de classe 6, offrant une résistance mécanique adaptée aux applications industrielles. Conçu pour être utilisé avec des boulons et vis à filetage métrique fin, cet écrou présente une direction de filetage droite, garantissant un assemblage efficace et sécurisé. Sa forme hexagonale permet une manipulation aisée avec des outils standards, facilitant ainsi l'installation et le démontage. Ce produit respecte plusieurs normes industrielles, notamment DIN 934 et NEN 1560, ce qui en fait un choix fiable pour les professionnels à la recherche de composants conformes aux exigences de qualité. L'acier brut utilisé pour sa fabrication est reconnu pour sa robustesse, bien qu'il soit important de noter qu'il ne dispose pas de traitement de surface pour la protection contre la corrosion, ce qui le rend plus adapté à des conditions d'utilisation en intérieur ou dans des environnements non corrosifs. Les écrous hexagonaux MF sont compatibles avec une large gamme de boulons, de rondelles et d'inserts standards, ce qui les rend polyvalents pour diverses applications industrielles, allant de la construction à la maintenance d'équipements. En choisissant cet écrou, les ingénieurs et les professionnels de la maintenance peuvent s'assurer d'une performance fiable dans leurs assemblages mécaniques.

Normes

NEN 1560
NF E25-401
ISO 8673
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 11123.520.300
EAN 8717077309326
UBB 500650948515
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.