text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF, filetage à gauche DIN 934 Acier Brut |8| Pas à Gauche M12X1,25 (LH)


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Brut
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 16
Info Pas à Gauche
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
m 10
P 1.25
s 19

Normes

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 01130.120.125
EAN 8715492024299
UBB 950355735008
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.