Écrous hexagonaux
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
Écrous
Écrous hexagonaux
01337
01337.040.001
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
Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M4
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
0.72
Dimensions
d-D
M4
m (max.)
3.2
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
01337.040.001
EAN
8715494421355
UBB
500611918425
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO