Écrous hexagonaux
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
Écrous
Écrous hexagonaux
01337
01337.160.001
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
Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M16
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
34
Code Douanier
7318160
Dimensions
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
01337.160.001
EAN
8715494421423
UBB
500611919175
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO