Nedtrain Oud
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
Écrous
Écrous hexagonaux
11301
11301.270.001
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
Écrou hexagonal ISO 4032 Acier C35 (AD-W7) Brut pour appareil de pression M27
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
C35 (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M27
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
C35 (AD-W7)
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
164.4
Info
Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
11301.270.001
EAN
8717077246447
UBB
500649000824
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO