text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier C35 (AD-W7) Brut pour appareil de pression M24


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Matière technique C35 (AD-W7)
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Matière technique C35 (AD-W7)
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 108
Info Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
  • Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
  • Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
  • Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 11301.240.001
EAN 8717077246430
UBB 500649000741
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.