text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier 25CrMo4+QT (1.7218) Brut pour appareil de pression M16


L'écrou hexagonal ISO 4032 en acier 25CrMo4+QT (1.7218) est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles, notamment dans le domaine des appareils de pression. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou offre une résistance accrue grâce à son traitement thermique, garantissant une performance fiable dans des conditions de charge élevées. Il est conforme à la norme ISO 4032, ce qui assure une compatibilité avec les boulons et vis standards, facilitant ainsi son intégration dans divers assemblages mécaniques. Cet écrou présente un filetage métrique droit, permettant une fixation sécurisée et stable. Sa conception hexagonale permet une manipulation aisée à l'aide d'outils standards, optimisant ainsi l'efficacité lors de l'installation et de l'entretien. En tant que produit brut, il est destiné à être utilisé dans des environnements où une protection contre la corrosion n'est pas une priorité immédiate, bien qu'il puisse être traité ultérieurement selon les besoins spécifiques de l'application. L'écrou est également approuvé pour une utilisation conforme à la directive sur les équipements sous pression (PED), avec un certificat EN 10204 3.1 disponible sur demande, ce qui en fait un choix approprié pour les applications critiques. Sa robustesse et sa conformité aux normes industrielles en font un élément essentiel pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance, garantissant des assemblages durables et fiables dans des environnements exigeants.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires for pressure vessels
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires for pressure vessels
Matière Acier
Matière technique 25CrMo4+QT (1.7218)
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 33.43
Info
  • Approuvé pour une utilisation conforme à la directive sur les équipements sous pression (PED).
  • Certificat EN 10204 3.1 disponible à l'achat sur demande. pour appareil de pression
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

La description

L'écrou hexagonal ISO 4032 en acier 25CrMo4+QT (1.7218) est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles, notamment dans le domaine des appareils de pression. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou offre une résistance accrue grâce à son traitement thermique, garantissant une performance fiable dans des conditions de charge élevées. Il est conforme à la norme ISO 4032, ce qui assure une compatibilité avec les boulons et vis standards, facilitant ainsi son intégration dans divers assemblages mécaniques. Cet écrou présente un filetage métrique droit, permettant une fixation sécurisée et stable. Sa conception hexagonale permet une manipulation aisée à l'aide d'outils standards, optimisant ainsi l'efficacité lors de l'installation et de l'entretien. En tant que produit brut, il est destiné à être utilisé dans des environnements où une protection contre la corrosion n'est pas une priorité immédiate, bien qu'il puisse être traité ultérieurement selon les besoins spécifiques de l'application. L'écrou est également approuvé pour une utilisation conforme à la directive sur les équipements sous pression (PED), avec un certificat EN 10204 3.1 disponible sur demande, ce qui en fait un choix approprié pour les applications critiques. Sa robustesse et sa conformité aux normes industrielles en font un élément essentiel pour les ingénieurs et les professionnels de la maintenance, garantissant des assemblages durables et fiables dans des environnements exigeants.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 11303.160.001
EAN 8717077246492
UBB 500649001327
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.