text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal filetage surcoté DIN 934 Acier Galvanisé à chaud |10| M24


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 99.5
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6AZ et s'accouplent avec des pièces à filetage extérieur (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6g avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.surcôte
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 04119.240.001
EAN 8715494514156
UBB 500621921872
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.