Écrous hexagonaux
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Écrous
Écrous hexagonaux
01510
01510.060.001
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
Écrou hexagonal filetage ISO-Métrique ISO 4032 Acier Galvanisé à chaud 8 M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
M6
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.25
Info
Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
m (max.)
5.2
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
01510.060.001
EAN
8715494433211
UBB
500613233617
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO