Écrous hexagonaux
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
Écrous
Écrous hexagonaux
01510
01510.480.001
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
Écrou hexagonal filetage ISO-Métrique ISO 4032 Acier Galvanisé à chaud 8 M48
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M48
Marque
Fabory
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
890
Info
Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M48
m (max.)
38
P
5
s
75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4032
Numéros d'articles
Numéro d'article
01510.480.001
EAN
8717077235946
UBB
500648939071
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO