text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M22


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Emballé par 125
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 79
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 01336.220.001
EAN 8715494282161
UBB 500571892719
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.