Écrous
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
Écrous
Écrous hexagonaux
52080
52080.060.001
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
Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) D6 (1.4462) M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
D6 (1.4462)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M6
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
D6 (1.4462)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2.3
Info
L' acier inoxydable populaire duplex type 1.4462 offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion par piqûres et à la corrosion intercristalline.
Les caractéristiques des deux aciers inoxydables austénitiques et ferritiques sont présentes dans ce matériau, il combine la résistance à la traction supérieure des aciers au chrome ferritique avec la résistance à la corrosion des aciers austénitiques au chrome/nickel.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Numéros d'articles
Numéro d'article
52080.060.001
EAN
8715492003072
UBB
500695121979
UNSPSC
31161727