text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M6


Cikkszám
Diamètre
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre M6
Marque Fabory
Classe 80
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.3
Code Douanier 7318163990

Méretek

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Szabványok

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Cikkszámok

Cikkszám 53580.060.001
EAN 8715492319821
UBB 950355231172
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.