text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M18


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 45.7
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

Dimensions

d-D M18
m 15
P 2.5
s 27

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 51080.180.001
EAN 8715492267436
UBB 950355218302
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.