Écrous
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
Écrous
Écrous borgnes
52400
52400.200.001
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
Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A8 (1.4529) M20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A8 (1.4529)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M20
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A8 (1.4529)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
10.4
Info
HCR (High Corrosion Resistant) alliage 1.4529 est un acier inoxydable dit super austénitique.
Il offre une résistance particulièrement bonne à la corrosion sous contrainte induite par le chlorure et aux phénomènes de corrosion locaux tels que la corrosion par piqûres ou crevasses.
Cet alliage est classé dans la classe la plus élevée CRC V (très résistant, EN 1993-1-4) pour les composants et les fixations.
Les fixations en 1.4529 sont donc idéales pour une utilisation dans les piscines intérieures et les tunnels routier.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1587
NEN
1618
Numéros d'articles
Numéro d'article
52400.200.001
EAN
8715492003249
UBB
500695123611
UNSPSC
31161705