MAVE B.V.
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
Écrous
Écrous borgnes
51409
51409.200.001
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
Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
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
M20
Marque
Fabory
Classe
50
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
104
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1587
NEN
1618
Numéros d'articles
Numéro d'article
51409.200.001
EAN
8715494538404
UBB
500627338659
UNSPSC
31161705
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO