text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF ISO 8675 Acier Electro zingué 04 M10X1,25


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 7.3
Code Douanier

Dimensions

d-D M10
m (max.) 5
P 1.25
s 16

Normes

ISO 8675

Numéros d'articles

Numéro d'article 11385.100.125
EAN 8717077309623
UBB 500650951550
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.