FOCAL MEDITECH B.V.
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
Écrous
Écrous bas
51092
51092.120.125
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
Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X1,25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M12
Marque
Fabory
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Poids par pièce (g)
9
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M12
m
6
P
1.25
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2334-B
ISO
8675
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Numéros d'articles
Numéro d'article
51092.120.125
EAN
8715492268181
UBB
950355849031
UNSPSC
31161727
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO